曜日別特売

ユニグリップ PA

ユニグリップ PA - UVEX(ウベックス)ユニグリップ PA - UVEX(ウベックス)ユニグリップ PA - UVEX(ウベックス)

柔軟性があり、安定したグリップ性能を実現しております。

用途組立、仕分け作業。梱包作業。厚さ(mm)0.8~1.2規格EN388(CE 4241)内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
495803266051369L256.522.9手袋:ポリアミド、コーティング:PVCドットホワイト/ブルー41131
オープン
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
495803356051368M246.320.3手袋:ポリアミド、コーティング:PVCドットホワイト/ブルー37131
オープン
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
495803446051367S236.217.8手袋:ポリアミド、コーティング:PVCドットホワイト/ブルー35131
オープン
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする