曜日別特売

ユニドゥア 6659 フォーム

ユニドゥア 6659 フォーム - UVEX(ウベックス)ユニドゥア 6659 フォーム - UVEX(ウベックス)ユニドゥア 6659 フォーム - UVEX(ウベックス)

高い柔軟性、優れた指先触感性を実現高い耐摩耗性、高い耐切創性、高い耐久性も実現した高性能な手袋です。

用途金属工業。自動車産業。梱包関連。厚さ(mm)1.0~1.5滑り止め効果あり内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
規格
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
495820156093869L257.222.9手袋:HPPE(高性能ポリエチレン)、ガラス、ポリアミド、コーティング:NBRフォーム・コーティンググレーEN388 2016規格:4X43C4X/C431
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
495820246093868M247.020.3手袋:HPPE(高性能ポリエチレン)、ガラス、ポリアミド、コーティング:NBRフォーム・コーティンググレーEN388 2016規格:4X43C4X/C431
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
495820426093866SS226.515.2手袋:HPPE(高性能ポリエチレン)、ガラス、ポリアミド、コーティング:NBRフォーム・コーティンググレーEN388 2016規格:4X43C4X/C431
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
495820336093867S236.617.8手袋:HPPE(高性能ポリエチレン)、ガラス、ポリアミド、コーティング:NBRフォーム・コーティンググレーEN388 2016規格:4X43C4X/C431
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする