UVEX(ウベックス)
ユニプール 6630
高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。
用途
精密組立、精密加工。
厚さ(mm)
0.8~1.2
規格
EN0388(CE 4141)
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49580773
6094369
L
25
7.9
22.9
手袋:ポリアミド、コーティング:ポリウレタン
ホワイト
ポリウレタン
15
1
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌日出荷
返品不可
49580782
6094368
M
24
7.7
20.3
手袋:ポリアミド、コーティング:ポリウレタン
ホワイト
ポリウレタン
15
1
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49580798
6094367
S
23
7.3
17.8
手袋:ポリアミド、コーティング:ポリウレタン
ホワイト
ポリウレタン
15
1
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
返品不可
49580807
6094366
XS
22
7.1
15.2
手袋:ポリアミド、コーティング:ポリウレタン
ホワイト
ポリウレタン
15
1
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください