曜日別特売

ユニプール 6631

ユニプール 6631 - UVEX(ウベックス)ユニプール 6631 - UVEX(ウベックス)ユニプール 6631 - UVEX(ウベックス)ユニプール 6631 - UVEX(ウベックス)

高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。

用途精密組立、精密加工。厚さ(mm)0.8~1.2規格EN0388(CE 4141)内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
495808166094469L257.922.9手袋:ポリアミド、コーティング:ポリウレタングレーポリウレタン151
オープン
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
495808256094468M247.720.3手袋:ポリアミド、コーティング:ポリウレタングレーポリウレタン151
オープン
389
428(税込)
当日出荷
返品不可
495808346094467S237.317.8手袋:ポリアミド、コーティング:ポリウレタングレーポリウレタン151
オープン
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
495808436094466XS227.115.2手袋:ポリアミド、コーティング:ポリウレタングレーポリウレタン151
オープン
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする