曜日別特売

ユニプール 6634

ユニプール 6634 - UVEX(ウベックス)ユニプール 6634 - UVEX(ウベックス)ユニプール 6634 - UVEX(ウベックス)

高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。

用途精密組立、精密加工。厚さ(mm)0.8~1.2機能柔軟性、軽量、耐摩耗性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティングNBR(ニトリルゴム)内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
495808526032169L258.222.9ポリアミドグレー151
オープン
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
495808686032168M247.320.3ポリアミドグレー151
オープン
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
495808776032167S237.117.8ポリアミドグレー151
オープン
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする