UVEX(ウベックス)
ユニプール 6639
高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。
用途
精密組立、精密加工。
厚さ(mm)
0.8~1.2
規格
EN0388(CE 4131)
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49580886
6024869
L
25
7.7
22.9
手袋:ポリアミド、コーティング:ポリウレタン
ブラック
ポリウレタン
13
1
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
49580895
6024868
M
24
7.3
20.3
手袋:ポリアミド、コーティング:ポリウレタン
ブラック
ポリウレタン
13
1
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49580904
6024867
S
23
6.9
17.8
手袋:ポリアミド、コーティング:ポリウレタン
ブラック
ポリウレタン
13
1
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
49580913
6024866
XS
22
6.7
15.2
手袋:ポリアミド、コーティング:ポリウレタン
ブラック
ポリウレタン
13
1
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください