ユニプール カーボン

ユニプール カーボン - UVEX(ウベックス)ユニプール カーボン - UVEX(ウベックス)ユニプール カーボン - UVEX(ウベックス)ユニプール カーボン - UVEX(ウベックス)

静電気防止安全手袋です。精密組立や、エレクトロニクス機器の操作で使用できます。マイクロドットが薄膜コーティングされており、確実なグリップと触感性を実現します。

用途精密組立。エレクトロニクス。タッチパネル操作。電子部分実装。厚さ(mm)0.8~1.2規格EN388(CE 0131)表面抵抗値(Ω)108以下耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性3内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
495803966055669L257.522.9手袋:ポリアミド、カーボン、コーティング:指先:エラストマー薄膜コーティング、掌:カーボン・マイクロドット塗布グレー24151
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
495804056055668M247.120.3手袋:ポリアミド、カーボン、コーティング:指先:エラストマー薄膜コーティング、掌:カーボン・マイクロドット塗布グレー23151
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
495804146055667S236.917.8手袋:ポリアミド、カーボン、コーティング:指先:エラストマー薄膜コーティング、掌:カーボン・マイクロドット塗布グレー22151
オープン
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
495804236055666SS226.715.7手袋:ポリアミド、カーボン、コーティング:指先:エラストマー薄膜コーティング、掌:カーボン・マイクロドット塗布グレー19151
オープン
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする