UVEX(ウベックス)
ユニライト 6605
通気性の高いコーティングがあります。良好な耐機械的摩耗性と、安定したグリップ性能を実現しています。傑出した指先触感性があります。
用途
点検作業、精密組立。小さな部品の組立作業。仕分け作業。
厚さ(mm)
0.8~1.2
機能
耐摩耗性、グリップ力、通気性
材質(すべり止め)
NBR(ニトリルブタジエンゴム)
コーティング
NBR(ニトリルブタジエンゴム)
ゲージ数
15
EN388規格
EN0388(CE 4122)
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49580922
6057369
L
25
7.3
22.9
編成ナイロン
ブラック
1
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
49580938
6057368
M
24
7.2
20.3
編成ナイロン
ブラック
1
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49580947
6057367
S
23
7
17.8
編成ナイロン
ブラック
1
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
49580956
6057366
XS
22
6.8
15.2
編成ナイロン
ブラック
1
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください