UVEX(ウベックス)
ユニライト 7700
ウェットコンディションでも精密な作業ができます。優れたフィット感を実現しております。
用途
精密組立。精密加工。
厚さ(mm)
0.8~1.2
材質(すべり止め)
NBR(ニトリルブタジエンゴム)・水性ポリウレタン
コーティング
NBR(ニトリルブタジエンゴム)・水性ポリウレタン
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49580974
6058568
M
24
7.2
20.3
ポリアミド・エラステイン
グレー
15
1
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49580983
6058567
S
23
7
17.8
ポリアミド・エラステイン
グレー
15
1
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49580965
6058569
L
25
7.3
22.9
ポリアミド・エラステイン
グレー
15
1
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください