UVEX(ウベックス)
ユニライトサーモプラス
2層構造のコーティングにより、外気との遮断性を高めています。
アクリルとニューウールのインナーが外部の寒気から手を守ります。
非常に丈夫なつくりですが、高い柔軟性も兼ね備えています。
用途
寒冷環境での作業。冷蔵倉庫。フォークリフト運転。
色
ブラック
材質/仕上
二層構造:アクリル、ニューウール混紡(内側)、ポリアミド、エラステイン(外側)、コーティング:柔軟なポリマー・コーティング
厚さ(mm)
1.4~2.0
規格
EN388(CE 3231)、EN511(CE 010)
入数(双)
1
コーティング
手の甲
耐摩耗性
3
耐切創性
2
耐突刺し性
1
耐引裂き性
3
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
トラスコ品番
質量(g)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49582137
6059269
L
25
819-9409
109
7.3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
49582155
6059270
XL
26
819-9410
109
7.7
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31268109
6059268
M
24
819-9408
113
7.1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
49582146
6059268
M
24
819-9408
113
7.1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください