UVEX(ウベックス)
ユニライトサーモプラス HD
2層構造のコーティングにより、外気との遮断性を高めています。
アクリルとニューウールのインナーが外部の寒気から手を守ります。
非常に丈夫なつくりですが、高い柔軟性も兼ね備えています。
用途
寒冷環境での作業。冷蔵倉庫。フォークリフト運転。油作業現場
色
オレンジ/黒
材質/仕上
二層構造:アクリル、ニューウール混紡(内側)、ポリアミド、エラステイン(外側)、コーティング:PVCグリップコーティング
厚さ(mm)
1.4~2.0
規格
EN388(CE 3231)、EN511(CE 12X)
入数(双)
1
コーティング
手の甲全面
耐摩耗性
3
耐切創性
2
耐突刺し性
1
耐引裂き性
3
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49582112
6094268
M
24
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
49582128
6094270
XL
26
オープン
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
当日出荷
49582103
6094269
L
25
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください