UVEX(ウベックス)
ルビフレックス ESD
多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮し、吸湿性の高いコットンライニングです。人間工学に基づく快適なフィット感で、良好な機械的特性をもちます。極めて高い柔軟性も持ち合わせています。
用途
化学工業。自動車産業。ESD対策区域。塗装工場。製油所。
機能
EN16350に準拠した帯電防止性能
色
ブラック
材質/仕上
手袋:両面編みコットン、カーボン、コーティング:特殊NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)、導電性
厚さ(mm)
0.4
規格
EN374 EN388(CE 2111)
入数(双)
1
表面抵抗値(Ω)
10
8
以下
耐摩耗性
2
耐切創性
1
耐突刺し性
1
耐引裂き性
1
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49581823
6095469
L
25
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49581832
6095468
M
24
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49581848
6095467
S
23
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49581857
6095466
SS
22
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください