UVEX(ウベックス)
ルビフレックス NB27B
人間工学に基づく快適なフィット感があります。極めて高い柔軟性があり、超軽量タイプです。吸湿性の良いコットンライニングとなっております。多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。
用途
化学業界。自動車業界。塗装、塗工。研究室。
色
ブルー
耐溶剤性
石油系溶剤
厚さ(mm)
0.4
材質/仕上
手袋:両面編みコットン、コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
規格
EN374 EN388(CE 3121)
入数(双)
1
溶剤
不使用
耐摩耗性
2
耐切創性
1
耐突刺し性
1
耐引裂き性
1
各種認証
EN374認証品
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49582243
6027169
L
25
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49582252
6027168
M
24
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49582268
6027167
S
23
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49582277
6027170
XL
26
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください