ルビポール E2001

ルビポール E2001 - UVEX(ウベックス)ルビポール E2001 - UVEX(ウベックス)ルビポール E2001 - UVEX(ウベックス)ルビポール E2001 - UVEX(ウベックス)

人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性と良好な指先触感性があります。高レベルの通気性を実現しております。長時間着用しても気になりません。

用途精密組立作業、仕分け作業点検、最終加工作業用。製品保護厚さ(mm)0.9~1.3機能フィット感、柔軟性、通気性材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)EN388規格EN0388(CE 0121)内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
495809926023469L257.522.9綿オレンジ1
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
495810086023467S236.917.8綿オレンジ1
オープン
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
495810176023468M247.120.3綿オレンジ1
オープン
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
495810266023466XS226.715.2綿オレンジ1
オープン
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする