UVEX(ウベックス)
ルビポール ENB5001B
人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性と良好な指先触感性があります。高レベルの通気性を実現しております。長時間着用しても気になりません。
用途
精密組立作業、仕分け作業に。点検、最終加工作業用。製品保護に。
厚さ(mm)
0.9~1.3
コーティング
特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)(含浸加工)
EN388規格
EN388(CE0121)
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49581035
6020169
L
25
22.9
綿
ブルー
特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)(含浸加工)
フィット感、柔軟性、通気性
1
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49581044
6020168
M
24
20.3
綿
ブルー
特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)(含浸加工)
フィット感、柔軟性、通気性
1
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49581053
6020167
S
23
17.8
綿
ブルー
特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)(含浸加工)
フィット感、柔軟性、通気性
1
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49581062
6020166
XS
22
15.2
綿
ブルー
特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)(含浸加工)
フィット感、柔軟性、通気性
1
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください