UVEX(ウベックス)
ルビポール XS2001
手の甲部分はエラステイン混紡の柔軟性、伸縮性に優れたコットンを使用しています。良好な指先触感性を実現しています。高レベルの通気性があります。フィット感に優れています。
用途
精密組立作業、仕分け作業点検、最終加工作業用。製品保護
仕様
DIN EN 61340-5-1に準拠する低帯電性
厚さ(mm)
0.9~1.3
コーティング
特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
EN388規格
EN0388(CE 0121)
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49581078
6027669
L
25
7.5
22.9
綿・エラステイン
ホワイト
低帯電性、柔軟性、伸縮性、通気性、フィット感
1
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
返品不可
49581087
6027668
M
24
7.1
20.3
綿・エラステイン
ホワイト
低帯電性、柔軟性、伸縮性、通気性、フィット感
1
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
返品不可
49581096
6027667
S
23
6.9
17.8
綿・エラステイン
ホワイト
低帯電性、柔軟性、伸縮性、通気性、フィット感
1
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
返品不可
49581105
6027666
XS
22
6.7
15.2
綿・エラステイン
ホワイト
低帯電性、柔軟性、伸縮性、通気性、フィット感
1
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください