曜日別特売

ルビポール XS5001B

ルビポール XS5001B - UVEX(ウベックス)ルビポール XS5001B - UVEX(ウベックス)ルビポール XS5001B - UVEX(ウベックス)ルビポール XS5001B - UVEX(ウベックス)

手の甲部分はエラステイン混紡の柔軟性、伸縮性に優れたコットンを使用しています。良好な指先触感性を実現しています。高レベルの通気性があります。フィット感に優れています。

用途精密組立作業、仕分け作業点検、最終加工作業用。製品保護仕様DIN EN 61340-5-1に準拠する低帯電性厚さ(mm)0.9~1.3コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)EN388規格EN0388(CE 0121)内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
495811146031669L257.522.9綿・エラステインブルー低帯電性、柔軟性、伸縮性、通気性、フィット感1
オープン
729
802(税込)
当日出荷
返品不可
495811236031668M247.120.3綿・エラステインブルー低帯電性、柔軟性、伸縮性、通気性、フィット感1
オープン
729
802(税込)
当日出荷
返品不可
495811326031667S236.917.8綿・エラステインブルー低帯電性、柔軟性、伸縮性、通気性、フィット感1
オープン
689
758(税込)
当日出荷
返品不可
495811486031666XS226.715.2綿・エラステインブルー低帯電性、柔軟性、伸縮性、通気性、フィット感1
オープン
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする