曜日別特売

安全ゴーグル ウルトラソニック

安全ゴーグル ウルトラソニック - UVEX(ウベックス)安全ゴーグル ウルトラソニック - UVEX(ウベックス)安全ゴーグル ウルトラソニック - UVEX(ウベックス)
(3件のレビュー)

ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。

用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。質量(g)80規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
トラスコ品番
フレーム色
テンプル色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
495802049302217フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)、ラバー(9382221)819-0811グレーグレー
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
495802139302219フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)、ラバー(9382221)819-0813オレンジオレンジ
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
495802229302225レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)、ラバー(9382221)819-0815ライムグレー
4,384
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49580204
2021-10-01
用途: 高速カッター使用時
製造業

目の防護に問題なく、メガネの上からでも使用できます。曇りも起きにくくレンズを交換できるのがいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 49580222
2021-05-08
用途: 黄砂対策のために着用

専門メーカー品なので顔によくフィットして使いやすいです。
メガネもしたまま着用できます。
レンズの歪は若干ありますが気にならないレベル。
少々傷つきやすいかなとは思いますが、曇ることもなく快適に使えてます。

対象商品 : 49580204
2021-05-21
用途: 農薬の散布
農・林・水産業

驚きの透明感に満足しています。曇らず、使用感もいいです。お勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする