UVEX(ウベックス)
安全ゴーグル ウルトラソニック(オートクレーブ対応)
オートクレーブ対応の安全ゴーグルです。めがねの上から着用出来ます。
仕様
UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:-、顔あたりソフト:-
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)、シリコン
トラスコ品番
819-0819
質量(g)
106
規格
JIS T 8147規格品、EN166規格品
レンズ色
クリア
フレーム色
ホワイト
テンプル色
ホワイト
レンズ厚さ(mm)
2.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49580238
9302228
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください