UVEX(ウベックス)
安全ゴーグル ウルトラソニック(替バンド)
ウベックス ウルトラソニック用替バンドです。
材質/仕上
合成ゴム織り込み布
適合機種
9302217/9302219/9302225
フレーム色
グレー
テンプル色
グレー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49580256
9902023
819-0817
グレー/オレンジ
12
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
49580265
9902024
819-0818
グレー/ブラック
13
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください