安全ゴーグル ウルトラソニック(替レンズ)

安全ゴーグル ウルトラソニック(替レンズ) - UVEX(ウベックス)安全ゴーグル ウルトラソニック(替レンズ) - UVEX(ウベックス)安全ゴーグル ウルトラソニック(替レンズ) - UVEX(ウベックス)安全ゴーグル ウルトラソニック(替レンズ) - UVEX(ウベックス)
(1件のレビュー)

ウベックス ウルトラソニック用替レンズです。

仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:-、レンズ交換:-、顔あたりソフト:-材質/仕上レンズ:ポリカーボネートトラスコ品番819-0814適合機種9302217/9302219/9302225質量(g)39レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
495802749302269
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49580274
2017-12-11
用途: 粉じん内での作業

今回は、替えのレンズだけの購入ですが、数多くの種類を使用してきた中でも、バランスが良く、かなり上位の使い心地です。しかし、価格が高いのが痛い所です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付属品 ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする