安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ)

安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ) - UVEX(ウベックス)安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ) - UVEX(ウベックス)
(2件のレビュー)

密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。

用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○材質/仕上フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)トラスコ品番819-0812形状ゴーグル型質量(g)80タイプ密閉タイプ規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアフレーム色グレー機能耐衝撃性、曇り止めテンプル色グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4アズワン品番64-4818-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
495802839302218
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49580283
2020-12-14
用途: 外出時
サービス業

用途が安全ゴーグルなので、空気が抜ける穴があります。そこにセロテープでふたをして使っていますが、マスクからの呼気がこもって、どうしても曇ってしまいますね。またヨコが見えずらいので、外出時に装着するには注意が必要だと思いました。

対象商品 : 49580283
2020-02-25
用途: 防塵対策(職場)
その他業種

メガネ対応OK(当方の眼鏡巾13.5㎝)顔にも良くフィットし、視界も良好で申し分ない。ただし、どこのメーカーにも言えることであるが、バンドの長さがもう少し欲しいところ。ヘルメット上に装着することが殆どだと思うが長さが非常に厳しい。果てはバンドがノビノビになってしまう。是非とも対処してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする