曜日別特売

安全ゴーグル用マイクロファイバーバッグ

安全ゴーグル用マイクロファイバーバッグ - UVEX(ウベックス)安全ゴーグル用マイクロファイバーバッグ - UVEX(ウベックス)
(1件のレビュー)

ウベックス保護めがね用のマイクロファイバー収納袋です。

トラスコ品番819-0822質量(g)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16.0×240×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
495812189954320
オープン
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49581218
2020-08-31
用途: 保護メガネの収納

UVEX X-9302GG の収納に使用しています。ぴったりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする