UVEX(ウベックス)
一眼型遮光メガネ アイボ(遮光度#3)
色認識性能が優れているグレーレンズです。ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです
用途
溶接作業に。
トラスコ品番
819-0807
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)/TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)
42
規格
EN166規格品
遮光度
#3.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49582383
9160043
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください