曜日別特売

一眼型保護メガネ アイスリー(ガードフレーム)

一眼型保護メガネ アイスリー(ガードフレーム) - UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ アイスリー(ガードフレーム) - UVEX(ウベックス)

めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めます。ソフトフォームタイプです。取り替え可能です。

テンプル色ブラック材質/仕上フレーム:TPR(熱可塑性ゴム)、 EVA(エチレンビニールアセテート)仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○トラスコ品番819-0796質量(g)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4958130691900018
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする