UVEX(ウベックス)
一眼型保護メガネ アイボ(ヘッドバンドタイプ)
ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。ヘッドバンドタイプなのでどんな角度での作業にも対応できます。
用途
機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
レンズ色
クリア
テンプル色
ブルー
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)
仕様
UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:○、ツル調整:○
トラスコ品番
819-0785
質量(g)
50
レンズ厚さ(mm)
2.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49581324
9160120
50
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください