一眼型保護メガネ スーパー g(替レンズ)

一眼型保護メガネ スーパー g(替レンズ) - UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ スーパー g(替レンズ) - UVEX(ウベックス)

ウベックス スーパーg用の替えレンズです。

仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-レンズ色クリアトラスコ品番819-0788材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PA(ポリアミド)、TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)9レンズ厚さ(mm)2.3アズワン品番65-1964-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
495813859172159
オープン
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする