曜日別特売

一眼型保護メガネ スーパーフィット

一眼型保護メガネ スーパーフィット - UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ スーパーフィット - UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ スーパーフィット - UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ スーパーフィット - UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ スーパーフィット - UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ スーパーフィット - UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ スーパーフィット - UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ スーパーフィット - UVEX(ウベックス)

テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。

用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:-材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、TPE(熱可塑性エラストマー)規格EN166規格品レンズ厚さ(mm)1.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
495813949178265クリア
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
495814039178286グレー
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
495814129178385アンバー
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする