UVEX(ウベックス)
一眼型保護メガネ スーパーフィットCR(オートクレーブ対応)
オートクレーブ対応です。テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
用途
機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
レンズ色
クリア
テンプル色
ライトブルー
規格
EN166規格品
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、TPE(熱可塑性エラストマー)
仕様
UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:-
トラスコ品番
819-0795
質量(g)
29
レンズ厚さ(mm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49581428
9178500
29
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください