UVEX(ウベックス)
一眼型保護メガネ スポーツスタイル
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
用途
機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
テンプル色
ブラック
規格
EN166規格品
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、 TPE(熱可塑性エラストマー)
仕様
UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:○
質量(g)
23
レンズ厚さ(mm)
2.6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49581455
9193375
クリア
23
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
49581446
9193276
グレー
23
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください