耳栓 イヤーバンド ウベックス エックスキャップ

耳栓 イヤーバンド ウベックス エックスキャップ - UVEX(ウベックス)

解剖学的にフィットするようにデザインされたイヤーバンドです。バンド部分を顎の下に通して使用できます。先端だけ交換できるので衛生的で経済的です。

用途各種製造現場騒音作業現場NRR値20dB規格EN352適合品コードトラスコ品番823-0621材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)イエローサイズフリー質量(g)9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
495815682125364
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする