耳栓 ウベックス ウィスパー(コード付)

耳栓 ウベックス ウィスパー(コード付) - UVEX(ウベックス)

柔らかい素材で装着しやすい構造です。水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。

用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等NRR値23dB規格EN352適合品コード有(700mm)トラスコ品番823-0605材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)オレンジサイズフリー質量(g)2ケース内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
495815952111244
オープン
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする