曜日別特売

耳栓 ウベックス ウィスパープラス(ケース入リコード付)

耳栓 ウベックス ウィスパープラス(ケース入リコード付) - UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス ウィスパープラス(ケース入リコード付) - UVEX(ウベックス)
(3件のレビュー)

水洗いができて繰り返し使用できます。ウィスパーの高遮音タイプです。携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。コード付きなので使用しない時は首にかけられます。

用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等NRR値25dB規格EN352適合品コード有(700mm)トラスコ品番823-0609材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)グリーンサイズフリー質量(g)2ケース内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
495816132111248
オープン
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-22
用途: 工事現場にて使用
卸売・小売業

現場担当者より耳栓を頼まれて購入しました。
鮮やかなグリーンカラーでコード付きなので落下や紛失が減ると思います。
ケース入りで持ち運びにも便利と好評です。
洗って繰り返し使えるので、価格的にも問題ありません。
あとは耳栓としての性能を期待したいと思います。

対象商品 : 49581613
2020-03-25
用途: 切断作業

以前は、ソフトタイプの耳栓を使用しており、個人的には耳の形状にピタッとあってくれるソフトタイプの耳栓がいいですね。今回はケースがついているのとデザインがよかったのと他の耳栓も試してみたく購入しました。ソフトタイプは直接触るので汚れやすいですが汚れにくいのや、ラジオや人の声はちゃんと聞こえるのはいいですね。

対象商品 : 49581613
2024-04-03
用途: 85から90デシベルの騒音職場(圧縮air、プレス機等)
製造業

使い捨てタイプを使用していたが、コミュニケーションが取りづらい。また繰り返し使いたいため。若干名から外れやすいとの評価がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする