耳栓 ウベックス ウィスパープラス(コード付)

耳栓 ウベックス ウィスパープラス(コード付) - UVEX(ウベックス)
(2件のレビュー)

柔らかい素材で装着しやすい構造です。水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。ウィスパーの高遮音タイプです。

用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等NRR値25dB規格EN352適合品コード有(700mm)トラスコ品番823-0607材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)グリーンサイズフリー質量(g)2ケース内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
495816222111246
オープン
169
186(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-08
用途: バイクに乗るとき
自動車・二輪車・自転車関連業

ヘルメットを通しての風切り音やエンジン音が難聴の切っ掛けになると聞き、予防的に耳栓をするようにしました。
緊急車両のサイレンはもちろん、周囲の車輌や、日常的な音はそのまま聞こえるので問題無し。この手の耳栓は、無音ではなく、小さな音にトーンダウンするのが目的です。
最初は耳に異物感を感じるものの、しばらくするとヘルメットを被っている違和感のほうが強いことに気がつきました。
これからも元気にバイクに乗り続けたい方に耳栓はお勧めします。

対象商品 : 49581622
2021-07-06
用途: 防音
製造業

コードが紐なのでビニール紐よりは汗で体につきにくい
無くす人が多いので左右セットになって紐で付いているので無くしにくくなった
小さくまとまりしまいやすい
リピしてます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする