耳栓 ウベックス エグザクトフィット ディテクタブル

耳栓 ウベックス エグザクトフィット ディテクタブル - UVEX(ウベックス)
(5件のレビュー)

金属探知機に反応するので容易に発見できます。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。鮮やかな青色で食品等に混入した場合発見しやすく安全です。ハンドル付きで装着が簡単です。外耳道構造に快適にフィットするデザインです。コード付きなので首にかけられ紛失防止に役立ちます。先端の耳栓部分だけ交換できるので経済的です。

用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場コード有(700mm)NRR値23dBトラスコ品番823-0618材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)、コード:ポリプロピレン(PP)(75%)ポリエスター(25%)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、耳栓本体:探知用メタル埋め込みブルーサイズフリー質量(g)3内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
495816382124021
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49581638
2023-05-20
用途: 電動ドリルでの穴あけ現場作業中
エス・デー電気建設業・工事業

普段はすぐに無くしがちな耳栓だけどこの耳栓なら使用していない時でも首にかけておけるので安心です。
それくらい使えるかわからないですが、何個かストックもあるので大事に使用したいと思ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 49581638
2021-02-17
用途: 生活音の遮断のため
その他業種

モノタロウで7種類ほど耳栓を購入したのですが、これだけが一番「簡単に装着できてしかも取り外しも簡単」で、そして私の耳穴にフィットし、音も遮断できてよかったです。
私は女性でしかも「右耳より左耳の穴の方が小さい」ので、なかなかフィットする耳栓がないので助かりました。
ただ、「硬くて芯になる部分が先細りの形」なので、何回か使っているうちに、耳を傷つけないかなあ、とちょっと心配にはなりますが。

2が参考にしています
対象商品 : 49581638
2020-07-03
用途: 日常使い
サービス業

日常使いの耳栓を多種試しましたが、一番気に入っています。装着しやすいことがひとつ、何より、他人の会話、近所の建築工事の雑音、ペットの声等が完全に遮音されます。今回はプレゼント用に購入。

3が参考にしています
対象商品 : 49581638
2020-09-04
用途: 作業時

耳にフィットして使い勝手が良いです。音もしっかり遮断されます。
そして、迅速な対応が本当に素晴らしいです。ありがとうございます。

対象商品 : 49581638
2019-05-06
用途: 作業時
サービス業

装着時がとてもはめやすいです!耳にもフィットしてたいへんいい具合です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする