UVEX(ウベックス)
耳栓 ウベックス エクストラフィット
高遮音の耳栓です。耳道が広い方によくフィットします。
用途
各種製造現場騒音作業現場
NRR値
30dB
規格
EN352適合品
コード
無
トラスコ品番
823-0615
材質/仕上
耳栓本体:ポリウレタン(PU)
色
オレンジ
サイズ
フリー
質量(g)
0.45
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49581647
2112070
オープン
¥
67
¥
74
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください