曜日別特売

耳栓 ウベックス コンフォーフィット

耳栓 ウベックス コンフォーフィット - UVEX(ウベックス)
(1件のレビュー)

X型のエンボス加工で装着が容易です。X型のエンボス加工で圧力を軽減、快適な装着感を得られます。

用途各種製造現場騒音作業現場NRR値30dB規格EN352適合品コードトラスコ品番823-0613材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)オレンジサイズフリー質量(g)0.33内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
495816652112051
オープン
63
69(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49581665
2021-06-09
用途: 睡眠時

騒音で寝れないことがあるので使用しています。これまでいくつも同様の製品を使用してきましたが、装着のしやすさ、遮音性が優れています。特に、いくつかの製品で装着時に、耳の中で広がり過ぎて痛さを感じていましたが、これは切れ込みにより長時間痛さを感じずに装着できます。短時間作業用としても優れていますが、長時間装着する場面ではベストの商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする