UVEX(ウベックス)
耳栓 ウベックス 壁取付ディスペンサー
作業現場の柱や壁に取り付けることができ便利です。
用途
各種製造現場騒音作業現場
コード
なし
付属品
取付用ねじ2本付
トラスコ品番
818-7880
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
サイズ
フリー
質量(g)
315
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
170×140×200
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49581708
2134000
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください