UVEX(ウベックス)
耳栓 エグザクトフィット ディテクタブル 交換プラグ (1箱5組入)
交換用プラグです。耳栓に金属を埋め込み、金属探知機で発見することができます。
用途
各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場
NRR値
23dB
規格
EN352適合品
コード
無
トラスコ品番
823-0619
材質/仕上
耳栓本体:ポリウレタン(PU)、耳栓本体:探知用メタル埋め込み
色
ブルー
サイズ
フリー
質量(g)
0.98
内容量
1箱(5組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49581717
2124022
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください