耳栓 エグザクトフィットディテクタブル 交換プラグ(1箱400組入)

耳栓 エグザクトフィットディテクタブル 交換プラグ(1箱400組入) - UVEX(ウベックス)

交換用プラグです。耳栓に金属を埋め込み、金属探知機で発見することができます。

用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場NRR値26コードなしトラスコ品番818-7877材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)、耳栓本体:探知用メタル埋め込みサイズフリー質量(g)392内容量1箱(400組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
495817262124013
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする