UVEX(ウベックス)
二眼型保護メガネ サイバーガード(ヘッドバンドタイプ)
スポーティーなデザインの二眼型保護めがねです。テンプル部にソフト素材を使用しています。テンプル長さ調節可能です。
用途
機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様
UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、ツル調整:-、角度調整:-、ノーズパッド:-
レンズ色
クリア
トラスコ品番
819-0805
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:TPR(熱可塑性ゴム)、 EVA(エチレンビニールアセテート)
質量(g)
44
規格
EN166規格品
テンプル色
ブラック
レンズ厚さ(mm)
2.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49582322
9188121
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください