曜日別特売

SXカートリッジ

SXカートリッジ - 大塚刷毛製造
(5件のレビュー)

内容器の両側面に、ローラーがしごける凹凸面と、刷毛がしごける凹凸面がついて、ネット代わりにも使える画期的な内容器。ローラーの凹凸面はシマ鋼板タイプなのでしごきが均一に行えます

サイズ(inch)7inch用適合ローラーバケットSXタイプ凹凸 内容器RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49586775163842 0001
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49586775
2022-08-03
用途: 住宅軒天他、建具等の塗装作業
建設業・工事業

床への塗料こぼれが少なくて済、ローラーしごきが有るため対象物に均一にネタ配りができて、非常に使いやすい。

対象商品 : 49586775
2022-01-31
用途: 建築塗装現場で使用しています。
西原塗装

とにかく煩わしさがなく、とても使いやすいです。
またリピートしたいと思います。

対象商品 : 49586775
2020-08-01
用途: 塗装作業

レビューを書くまでもなく、定番の消耗品です。凹凸がついてるので、割高ですがネットが節約できるので結果的に安上がりかと

対象商品 : 49586775
2020-11-03
用途: 塗装作業
建設業・工事業

ローラー塗装で,もともとメッシュを使うのが好きではないので,内容器側面の加工が付いているのは画期的だと思います。

対象商品 : 49586775
2019-04-16
用途: 塗装作業
石澤塗装建設業・工事業

今の商品に不満は無いのですが、もうちょっと深い物がでればもっと使いやすいのですが

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする