非吸塵式デュアルアクションサンダー

非吸塵式デュアルアクションサンダー - 空研

新設計のエアーモータの採用によりねばり強くパワフル。低重心設計でバランスがよく抜群の安定性。低振動で長時間の作業でも疲れ知らず。片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ。握りやすく手にフィットするグリップ。

用途フェザーエッジング作業・塗装の足付け作業・木工研磨作業全高(mm)81(パッド付き)ペーパー寸法(mm)Φ125無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500オービットダイヤ(mm)5内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49586818KDM-055(B)マジック式146(パッド付き)0.71(パッド付き)
40,700
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
49586802KDM-055(A)のり式146(パッド付き)0.71(パッド付き)
40,700
取扱い終了
返品不可
代引不可
49586827KDM-055Sのり式183(パッド付き)0.73(パッド付き)
45,000
取扱い終了
49586836KDM-055Sマジック式183(パッド付き)0.73(パッド付き)
45,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
1が参考にしています
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする