大塚刷毛製造
キャノンコロナシート
余裕のビックサイズで、ワンボックス・大型車もシッカリ養生できる、両面コロナ処理シート。シートのセンターが分かりやすく、養生の際ボディーへの中心合わせも簡単です。
用途
車の全体養生・5450ミリのワイドサイズ
色
半透明
長さ(m)
100
幅(mm)
5450
タイプ
両面コロナ
表面処理
コロナ処理
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49586985
241153 5450
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください