曜日別特売
(4件のレビュー)

屋根瓦、チョーキング面、サッシや金属塗装面等でも糊残しにくいマスキングテープ「ルパン」がマスカーになって登場!!凸凹面にも良く馴染み、見切り性も良好。夏場の屋根瓦、チョーキング面など過酷な環境でも糊残りしません。

用途屋根瓦・アルミサッシ・樹脂サッシ・タイル・カラートタン・ポリカーボネイト・コンクリート・サイディングボード長さ(m)20テープ幅(mm)16表面処理コロナ処理材質(シート)コロナ処理ポリフィルムテープ種類不織布シート長さ(m)20内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
タイプ
シート幅(mm)
仕上幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49586994200701 11001100ショートコロナ1100120
オープン
589
648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
49587012200901 0550550ミニコロナ55060
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49586994
2020-11-20
用途: 有害物質対策
その他業種

大規模修繕工事が行われるため、
室内に入ってくる有害物質の臭い対策として購入しました。
使いやすさも一般的なマスカーと同じでした。

対象商品 : 49587012
2020-12-07
用途: 内装解体作業時
建設業・工事業

内装解体作業時に大変有効で、家具やその他の養生に重宝しています。

対象商品 : 49587012
2017-11-29
用途: 塗装作業時、機械のメンテナンス時

ノリが付きにくい、安い、使い勝手が良い、剥がれもよい

2が参考にしています
対象商品 : 49587012
2017-02-03
用途: アルミ冊子などの養生
プロテクトスタッフ建設業・工事業

今までは、紙テープを貼ってから布マスカーで養生してましたが、ルパンマスカーなら紙テープを貼らなくても、塗装後の冊子他の見切りが綺麗に仕上がって満足してます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする