曜日別特売

ローラーバケット

ローラーバケット - 大塚刷毛製造ローラーバケット - 大塚刷毛製造ローラーバケット - 大塚刷毛製造ローラーバケット - 大塚刷毛製造ローラーバケット - 大塚刷毛製造ローラーバケット - 大塚刷毛製造
(4件のレビュー)

プロ用の頑強性を発揮する堅牢な亜鉛鉄板製バケット。
割れる心配もなく、長持ちでとても経済的。
持ち手部分は手に優しいカバー付です。
従来のSX・S・M内容器とネットはそのままご使用いただけます。

用途塗装セット内容本体のみ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
質量(g)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49587046163811 0000亜鉛鉄板SX約550(実測値)約245×200×132(取手・突起部を除く)
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
79760085163811 0001亜鉛鉄板製S約560約210×175×140(取手・突起部を除く)
オープン
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
79760094163811 0002亜鉛鉄板製M約700約210×265×140(取手・突起部を除く)
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79760094
2024-08-03
用途: 工具箱

本来の使い方ではありませんが、工具箱として使用しています。使い込むといい感じになります。

2023-10-04
用途: 塗装作業
その他業種

サケツ缶の硬さをイメージしてましたが
思った以上に弱く、少し当たっただけですぐに形が変わってしまいます。
安かったら全然問題ないと思いますが
この値段でこのクオリティだとプラの方を使い捨てした方が
経済的で使用感も良いと感じてしまいました。

2が参考にしています
2022-07-15
用途: 塗装作業
岡塗装建設業・工事業

これはいい!丈夫で安心
ただペンキが着くととれない。

2022-04-06
用途: 塗装作業
岡塗装建設業・工事業

まだ使ってませんが、プラタイプよりしっかりしていて良さそうです。
プラタイプやとどうしても取手が外れそうで心配でしたが、こちらは大丈夫そうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする