カネコ総業
ステン ミニ清掃器
側溝清掃・泥上げのすくい上げに便利です。
頭部は錆びにくいステンレス製です。
狭い側溝に使えます。
材質
スチール塗装コーティングパイプ柄(シルバー)
頭部寸法(mm)
90×120
柄長さ(mm)
380
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50959658
210132
440
L型
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
50959667
210131
515
ストレート型
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください