曜日別特売

剛厚セフGロックダブルマグ25

剛厚セフGロックダブルマグ25 - タジマツール(TJMデザイン)剛厚セフGロックダブルマグ25 - タジマツール(TJMデザイン)剛厚セフGロックダブルマグ25 - タジマツール(TJMデザイン)剛厚セフGロックダブルマグ25 - タジマツール(TJMデザイン)剛厚セフGロックダブルマグ25 - タジマツール(TJMデザイン)剛厚セフGロックダブルマグ25 - タジマツール(TJMデザイン)剛厚セフGロックダブルマグ25 - タジマツール(TJMデザイン)剛厚セフGロックダブルマグ25 - タジマツール(TJMデザイン)
(5件のレビュー)

通常テープより測定距離が伸びる剛性力1.5倍のストロングテープ採用。
一人でピッチ出しができる本体と爪のダブルマグ仕様。

用途長さ測定用種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別両面材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)取付可能ベルトサイズ(mm)幅60以内/厚み5.5以内イエローテープ爪部0点補正移動爪、マグネット爪内容量1個
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全6種類を絞り込む
テープ長さ(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
テープ長さ(m)
目盛仕様
JIS規格
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49588035GASFGLWM25505メートル1級-
7,600
4,298
4,728(税込)
当日出荷
49588044GASFGLWM2550S5尺相当目盛付き--
7,600
4,898
5,388(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
49588053GASFGLWM25656.5メートル1級-
8,900
5,398
5,938(税込)
当日出荷
49588062GASFGLWM2550(校正書・トレーサビリティ体系図付)5メートル1級校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書
14,600
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49588078GASFGLWM2550S(校正書・トレーサビリティ体系図付)5尺相当目盛付き-校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書
14,600
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49588087GASFGLWM2565(校正書・トレーサビリティ体系図付)6.5メートル1級校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書
15,900
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49588035
2023-05-23
用途: 軽鉄下地組の作業時
建設業・工事業

寸法測定時に材料に磁石で取付て寸法を測れるのがとても良いです。

対象商品 : 49588035
2022-11-01
用途: 現場作業で使用しています。
中嶋板金工業

板金作業にはとても便利。
マグネットも強めでスケールとベースをしっかり固定でき墨出し作業も楽々。
極厚テープも腰があり作業効率アップ。

対象商品 : 49588035
2020-12-16
用途: 軽天作業時
天映内装建設業・工事業

軽天を組む時に、1人でのピッチ出し等に大変重宝しています。

対象商品 : 49588035
2020-02-05
用途: 船底船外穴あけ位置測定
製造業

今まで使っていた、物より使いやすい!
ダブルマグ最高!!

対象商品 : 49588053
2019-02-28
用途: 鉄骨
建設業・工事業

なかなかのスグレモノ
使いやすさ(・∀・)イイネ!! サイッコウダネ!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする