モノタロウ

フェイスシールド 簡易タイプ

フェイスシールド 簡易タイプ - モノタロウ
(30件のレビュー)

簡易タイプの防災面です。
ヘッド部には額にやさしいスポンジを使用しています。
ゴムバンドタイプで長さ調整も可能なのでピッタリフィットします。
市販のゴーグルグリップなどを使用すればヘルメットにも装着可能です。
メガネやマスクを着用してもお使いただけます。

用途粉体、粉末、薬剤などの飛散防止。材質(シールド)PET/(ヘッドスポンジ)ウレタン長さ(mm)(スポンジ部)約250サイズフリー寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)(シールド面)280×180×0.5内容量1個
注意
※シールド面表側にキズ防止の保護フィルムが貼ってありますので、ご使用前にテープなどを貼り付けて剥がしてからお使いください。
※用途以外には使用しないでください。
※使用環境によって、保護メガネやヘルメットなどを着用してお使いください。
※シールド面に割れやキズがある場合は絶対に使用しないでください。ケガをする恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49588132-
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49588132
2022-11-23
用途: 自宅の塗装
その他業種

自宅の塗装に使用しました。
素人なので、ペンキの液だれ等もあり、安心して作業出来ました。

対象商品 : 49588132
2022-02-12
用途: スタッドボルトが折れた
製造業

グラストラッカービッグボーイのマフラーを交換した際にスタッドボルトが折れたので交換した。

対象商品 : 49588132
2021-10-22
用途: 医療施設での施行時
サンクスピュア株式会社医療・福祉・介護関連業

視界も曇らず大変フィットして使いやすかったです。
体格が大きいスタッフが多いので大変役に立ちました。

対象商品 : 49588132
2021-09-09
用途: PC作業
教育・研究機関

昨年に続きリピート買いです。安くて問題なく使えます。

対象商品 : 49588132
2020-09-02
用途: 対面作業。声が通り快適。
サービス業

声が通り快適です。しかし、シールドに、キズ防止フイルム装着有り!はがしてお使い下さい!と書かれておらず。何でこんなにくもっているのかと購入を後悔してしまった(笑)。是非、キズ防止フイルム装着をはがしてお使い下さいと、書いてくださいね。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご購入ありがとうございます。ご指摘ありがとうございます。注意書きが分かりにくく、申し訳ありません。

対象商品 : 49588132
2020-09-02
用途: 機械洗浄時

軽くて装着もしやすい、初めて購入したが使用してみて後耐久性に問題が無ければ継続購入も検討しています。

対象商品 : 49588132
2020-11-14
用途: 接客応対時

安かったので購入しました。シールドを顔に近づけて話すと曇りやすい
ので少し顔から離して使用してます。

対象商品 : 49588132
2020-08-12
用途: けれん作業

回転式電動工具で行う塗装の下地けれん作業で飛んでくる破片から顔を防護する為に使用。頻繁に使用する訳ではないので、この程度の簡易的なもので充分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする