JET INOUE(ジェットイノウエ)
NEWスーパーグレート後期型フロントバンパー
スカート、アッパーカバーと共に装着すれば高級感のあるフェイスに早変わり!
用途
ボディパーツ
適合
【アッパーカバー/スカート品番】510631/510632/510633(標準キャブ用アッパーカバー)、510634/510635/510636(スーパーキャブ用アッパーカバー)、510405/510406/510407(バンパースカート)
材質
スチール
色
クロームメッキ
寸法(幅W×高さH)(mm)
2,400×540
取付け方法
交換式
表面
クロームメッキ
適合車種
ふそう大型 NEWスーパーグレート後期型ミリ波レーダー付車(H22.4~H29.4)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※バンパー取付けには 専用のステーが必要となります。車種 年式をご確認の上お求め下さい
※お車によってはドアを開けたときに当ってしまう事があります。
※純正メッキ塗料とは色が異なります。
取付時にバンパーの振れ止め対策を推奨致します。(品番501017 バンパーブレ止めステーセット)
※振れ止対策が無いとバンパー及びステーが破損する場合があります。
※商品到着後、傷やへこみがないかご確認下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49588184
510419
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
お送りできません